AC/DCカレントプローブ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13854009 品番CT6833(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC〜50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m
国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ
スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ
低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃〜85℃
次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977

質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC〜50 使用温湿度範囲-40℃〜85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃〜50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする