KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097

KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097
KFL-43(K) 高輝度LED電池式懐中電灯 東芝 13854097

高輝度LED電池式懐中電灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13854097品番KFL-43(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。

寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5ブラック質量(g)164(電池除く)全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単4乾電池×3照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)LED(チップタイプ)白色3W級×1個モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする