正面
ペンギン
ペンギンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ペンギンの トイレットペーパー
ペンギン芯なし超ロングパルプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(125m)
注文コード
13854246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
長巻き 超ロングシリーズがリニューアル 消臭機能付き
種別
芯なし
タイプ
ダブル
長さ(m)
125
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311