正面
ペンギン
ペンギンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ペンギンの トイレットペーパー
ペンギン芯なし超ロングパルプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
13854271
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長く使える5倍巻きトイレットペーパー
種別
芯なし
タイプ
ダブル
長さ(m)
250
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311