正面

ペンギン芯なし超ロングパルプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 13854280 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ペンギン超ロングシリーズから大容量タイプが新登場

種別芯なし タイプシングル 長さ(m)250 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする