正面
ペンギン
ペンギンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ペンギンの トイレットペーパー
ペンギン芯なし超ロングパルプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6巻)
注文コード
13854289
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ペンギン超ロングシリーズから大容量タイプが新登場
種別
芯なし
タイプ
ダブル
長さ(m)
250
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311