正面

- 圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ 泉製紙 13855025 - 圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ 泉製紙 13855025

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパーシュシュ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8巻) 注文コード 13855025 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

圧倒的に交換回数が減るトイレットペーパー。「古紙を素敵な商品に再生したい」とこだわり続けた品質を表現しているふんわり・柔らか・長持ち商品です。

仕様2.25倍巻 種別芯あり 幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)113 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-012833

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
会社内トイレ用
卸売・小売業

これまで別メーカのダブル花柄37.5mを使用していたが、取扱い終了ということでこちらの商品を購入。ダブル50mでさらにロールの大きさが厚くなるイメージだったが、37.5mのものより細い。紙が薄いのか、エンボス加工が弱いのか、使ってみないと分からないけど驚いた。

対象商品:
13855025
2025-09-15
用途:
普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑 様 (飲食業)

長いし沢山あるのですぐに無くならず、交換回数が減って便利です。よくある大量のものとは違い品質が良いです。紙の手触りが違います。

7人が参考にしています
対象商品:
13855041
2025-08-15
用途:
トイレットペーパー交換
足と足爪ケアの専門家指宿 様 (サービス業)

お値段のわりにしっかりした厚みのある紙質で、一回の使用量が短くても大丈夫。なので、ホントに交換回数が減った!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする