正面
ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
レジ袋レギュラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
13856091
品番
RJJ20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1枚ずつ片手で簡単に取り出せ、 しかも開口性は抜群。作業能率向上に貢献。
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.017
色
乳白
サイズ(号)
東日本(関東)20、西日本(関西)35
寸法(横×縦)(mm)
340(仕上幅210+マチ130)×460