本体

CH951SWS ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 13857649 CH951SWS ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック) 13857649

ビューティートワレ 温水洗浄便座

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13857649 品番CH951SWS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。

形状前丸 ホワイト 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 操作パネル袖リモコン型 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
2代目として購入
株式会社エヴァルエイト 様 (製造業)

年金暮らしで家計が苦しいくて替え控えをしていたのですが
モノタロウに安価なこのパナソニックの商品が目に留まりました
安価なので不安でしたが取り付けも簡単で
みごと二代目の役割を果たしてくれて大満足です
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
13003605
2023-09-22
用途:
交換作業
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

他メーカーですが、便座が割れて新たにこちらを購入して取付けました。
問題なく使用出来ています。

3人が参考にしています
対象商品:
13003605
2023-10-10
用途:
取り換え
イオンディライト株式会社 様 (サービス業)

着脱カンタンんでしたが、電源に漏電ブレーカーが欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする