※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP300S【ワケあり】 アルミ角パイプ アルインコ 13857807 HP300S【ワケあり】 アルミ角パイプ アルインコ 13857807

アルミ角パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)2000 注文コード13857807 品番HP300S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879
この商品は寸法・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番849-5269 質量(kg)0.37 用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ、A6063S T5 シルバー 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5012-26
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57332074
2024-08-19
用途:
看板の材料

何度もリピートしていますがロットによって切り口のバリ取りが不完全

1人が参考にしています
対象商品:
57332013
2022-10-13
用途:
ポリカーボネイトパネルの抑え
京都ハウスメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

反りがなくせいどがよかった 加工も容易で作業効率が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
57332074
2018-06-27
用途:
放熱フィンとして
製造業

輸送に問題なかったが、メーカー発送なので、モノタロウの送料無料の対象外だった。製品自体は問題なし。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする