カラーインク / ラベルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 入数(枚)60 注文コード13858026 品番XC-60L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入数など3種類から選べます 他の種類を見る

SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54 入数(枚)60 対応機種SELPHY QX20 用紙サイズ(約)85×54mm
注意
※SQUARE QX10は非対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする