高所作業向けプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)272 トラスコ品番837-0350 注文コード13858349 品番TAHBE-8623【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8982,398
この商品は全長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番837-0350 全長(mm)272 質量(g)150 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする