※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軟膏容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
容量(mL)
300
注文コード
13858735
品番
CA-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
300
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径×高さH(Φmm×mm)
73×90