正面

B-6311 エビス子供ぐでたま 2〜6才 エビス[歯ブラシ] 13864238 B-6311 エビス子供ぐでたま 2〜6才 エビス[歯ブラシ] 13864238 B-6311 エビス子供ぐでたま 2〜6才 エビス[歯ブラシ] 13864238 B-6311 エビス子供ぐでたま 2〜6才 エビス[歯ブラシ] 13864238 B-6311 エビス子供ぐでたま 2〜6才 エビス[歯ブラシ] 13864238

エビス子供ぐでたま 2〜6才

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13864238 品番B-6311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

磨き残しを減らす幅広×薄型ヘッド設計。ハブラシが幅広ヘッドなので、ブラッシングが不慣れな子供でも磨き残しが少なくなります。従来品よりも30%厚みをダウンさせた薄型ヘッドで小さな口内でも操作しやすく、せまいすき間や奥歯にも届く。外側やわらかめ植毛で、歯ぐきをいたわりながら歯と歯ぐきの間をしっかり磨ける。
毛のかたさ:やわらかめ
毛の材質:ナイロン
柄の材質:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
日本製

硬さやわらかめ 対象子供用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする