正面

取っ手付ポリ袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード13866478 品番FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

スーパー等のレジ袋が有料化になってきているのでエコバッグ代わりに!

材質HDPE 厚さ(mm)0.016 白半透明 サイズS タイプ手さげ 寸法(横×縦)(mm)340×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする