空気の壁の苗カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13867641 品番3枚入り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

保温:一般の肥料袋と比べて保湿率約1.6倍!
防寒:丸鉢で育てる植物の冬の防寒対策にも◎
空気の層メリット:風よけ、保温、育苗促進、防寒
連結するとワイドサイズに!
専用ストローを刺して膨らませてあげるだけ!

材質苗カバー:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 寸法(cm)40×110 入数3
関連資料:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする