グロープランツベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(粉末塗布) 注文コード13867686 品番丸型(小)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

オープンボトム式
風通しの良さ:蒸れによる害虫・病気予防に
立体感のある菜園:おしゃれなレイアウトに
作業効率UP:椅子に座ったまま作業可能
水はけの良さ:新鮮な土壌で根腐れ防止
組立に必要な工具入り!
端部は手が切れないように折り返し処理済み!

材質スチール(粉末塗布) マットブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)600×300
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする