傾斜式フラワーラベル 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード13867869 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

わかりやすく表示して植物管理を!
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型仕様。
ラベル面が、傾斜している為、上からでも見やすい。

用途品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル 幅(mm)120 厚さ(mm)1.2 全長(mm)180 ラベルサイズ(mm)55×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする