GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 育苗・誘引・接木
GARDEN FRIENDSの 園芸ラベル
傾斜式フラワーラベル 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
13867878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
わかりやすく表示して植物管理を!
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型仕様。
ラベル面が、傾斜している為、上からでも見やすい。
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
幅(mm)
160
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
270
ラベルサイズ(mm)
68×165