コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13867921 品番 JA4-DCM0001(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080) ホワイト 質量(g)約132(電池含む) 電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2〜3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×約24.5×約62.4 レンズF2.2、f=3.37mm その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー1300万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする