正面
セイケツネットワーク
セイケツネットワークの ラップ・消耗品・食品包材
セイケツネットワークの ポリ袋・ジッパー付き袋
セイケツネットワークの ストックバッグ
うすて保存袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
13869077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
キッチン用ポリ袋の小になります。
仕様
キッチン用
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
サイズ
小
タイプ
薄手
寸法(横×縦)(mm)
180×250