※本体画像

GDCP-300MU デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機) 13869375 GDCP-300MU デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機) 13869375 GDCP-300MU デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機) 13869375 GDCP-300MU デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機) 13869375

デジタルマルチユニットキャリパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13869375 品番 GDCP-300MU
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

別売のBluetoothBO×に対応しています。
自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)0-300 最小読取値(mm)0.01 用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして 付属品●PCケース●CR2032 仕様上側ジョウ:無 材質●本体:ステンレス 全長(mm)420 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W420×H56×D18 本体質量(g)280 デプスバー 許容誤差最大:±0.04mm ねじ穴総数:12 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする