デジタルマイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869400 品番QEM413-25S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。
先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。
測定面超硬チップ付です。
測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
定圧装置付です。

付属品
●PCケース●キースパナ●CR2032
材質
●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 全長(mm)162 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 目量(mm)0.001 本体寸法(mm)W162×H41×D28 本体質量(g)220 先端形状球面(SR5) 寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする