※本体画像

MU-130Plus 顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機) 13869610 MU-130Plus 顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機) 13869610 MU-130Plus 顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機) 13869610 MU-130Plus 顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機) 13869610

顕微鏡用USBカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869610 品番MU-130Plus
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。
メーカー製品以外にも取付可能です。
130万画素の高画質タイプです。

パソコン動作環境
●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上
●メインメモリ:2GB以上
●ハードディスクの空き容量:1GB以上
●USBポート:USB 3.0 標準装備
●その他:CD-ROM ドライブ搭載
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに 付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2 材質●本体:アルミ 出力USB Type-B 2.0 電源USBポートより供給 口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)W58×H58×D32 本体質量(g)240 対応OSWindows 7/8/10/11 撮像素子1/3CMOS 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)
取扱説明書:(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする