※本体画像

L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619 L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619 L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619 L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619 L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619 L-120DF LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機) 13869619

LEDリング照明装置 偏光フィルタ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13869619 品番L-120DF
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。
偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。
偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。
照度調整機能付です。

用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に 付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質●本体:アルミニウム●ライト:LED 消費電力(W)5 本体寸法(mm)W90×H35×D105 本体質量(g)240 寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60 電源コード(m)1.4 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)14000 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※照度は、レンズから対象物までの距離100mmの場合です。
※鏡筒が円筒ではない機種にはアタッチメントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする