※本体画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 製図用品
SK(新潟精機)の コンパス
チップ付コンパス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13869655
品番
TBFD-250
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
サイズバリエーションがあります。
用途
円弧、円のケガキと等分割作業に
材質
●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ
全長(mm)
245
本体質量(g)
350
コンパスの円数値(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×245×10.5
注意
※コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
※カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。