4/1より値下げ!現場を応援

- アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種 P&G 13869716 - アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種 P&G 13869716

アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1720g) 注文コード 13869716 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

洗濯槽*2 洗濯水 衣類 99%除菌*3
除菌+抗菌W効果*1*4
クエン酸IN
スッキリひかえめな香り
18時間超抗菌!*4
少ない量で同じだけ洗える 10%濃縮!*5
*1 全ての菌を除去するわけではありません。
*2 洗濯実験環境下で複数回洗浄後の菌数を評価。全ての菌の巣を除去するわけではありません。カビは除去できません。
*3 99%除菌は、菌種ではなく菌数を除去することです。全ての菌を除去するわけではありません。
*4 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
*5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。

用途
つめかえは、必ずアリエール洗濯槽まるごと除菌のボトルへ。
重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。
使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。)製品に蛍光剤は配合しておりませんが、生産工程上微量に含まれることがあります。
タイプつめかえ超ウルトラジャンボサイズ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※まぜるな危険。酸性タイプ。塩素系の製品と一緒に使う(混ぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※危険:眼に入ると損傷のおそれ。皮膚刺激のおそれ。記載の注意事項と応急処置をご確認ください。
※眼に入った場合:直ちに15分以上、水でやさしく洗い流し、医師に相談する。
※皮膚についた場合:石けんと水で洗い流す。これは飲み物ではありません。子供の手の届くところに置かない。
※使用上の注意:認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使用しない。眼や皮膚への接触を避ける。原液で使う場合や手洗いに用いる場合は炊事用手袋を使う。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。原液が洗濯機についた時は、水ですぐ拭き取る。小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています。開封前の破損や液もれに注意してお取り扱いください。窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、お子様が誤って口にいれないようにしてください。洗濯機には洗剤投入口から投入する。色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする