4/1より値下げ!現場を応援

- アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種 P&G 13869777 - アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種 P&G 13869777

アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000g) 注文コード 13869777 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) 値下げ
879

最高レベルの抗菌成分*2 18時間抗菌*3
干した衣服も部屋もW消臭!*1
厚手タオルやパーカーの生乾き臭も徹底消臭*1
洗濯サイクルエンドレス消臭!脱ぐ瞬間までニオイ断つ!*1
洗濯槽の防カビ*4
10%濃縮!*5 少ない量で同じだけ洗える
縦型・ドラム式・すすぎ1回OK
*1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。
*2 アリエール超抗菌プレミアムシリーズにおいて。
*3 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
*4 カビは除去しません。
*5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。

用途
重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。
使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL (詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください)。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
形状ジェル シリーズアリエール 液性弱アルカリ性 商品タイプつめかえ超ジャンボサイズ 適合用途部屋干し 繰り返し・詰め替え対応
注意
こ※れは飲み物ではありません。
※使用上の注意:子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使用しない。荒れ性の方や長時間使う場合、また原液で使う場合は炊事用手袋を使う。使用後は水で手をよく洗い、クリームなどでお手入れをおすすめします。原液が洗濯機のフタについた時は、水ですぐ拭き取る。窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、お子様が誤って口にいれないようにしてください。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる、また、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13869768
2025-12-13
用途:
衣料品の洗濯
サービス業

アリエール液体洗剤の中で、一番臭いが好きな種類なので、愛用しています。

2025-05-26
用途:
下着 普段着
有限会社長谷川技研工業 様 (製造業)

これからの季節 部屋干しが 多くなりますが 消臭効果があり
臭いまで 消せて とてもいいと思います
雨季の 時期に お任せですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする