正面
晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 吊り下げ型消臭・芳香剤
アロマストプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
香り
ホワイトシトラス
注文コード
13871737
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り・タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
吊るだけで自然な香り広がるインテリアアロマプレート。
香り
ホワイトシトラス
使用場所
車用、室内用
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体