正面
晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 吊り下げ型消臭・芳香剤
アロマストプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
13871746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
吊るだけで自然な香り広がるインテリアアロマプレート。
香り
ホワイトフローラル
使用場所
車用、室内用
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体