正面

キッチンクラブアルコール除菌スプレー抗菌プレミアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(360mL) 注文コード 13873417 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

細菌・ウイルス99.99%除去!※1 食品添加物指定原料100%使用だから、食器にかかっても安心。抗菌効果も1ヵ月持続する為、まな板・包丁・食卓など、キッチンやリビングの清潔を保ちます。フルーツ酸の効果で、嫌なニオイも解消します。2度拭き・洗い流し どちらも不要。※1全ての菌・ウイルスを除去できるわけではございません。

商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする