正面

ストロングディ・アイサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード13874065 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!
ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!
特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。
解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。
特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。
カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。

危険等級U 凍結温度(℃)-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする