※メイン画像
早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 卓上ホウキ
オークランドシダデッキ竹柄チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13874440
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ナイロン毛よりしなやかで傷つきにくい。
材質
竹、木、パルミラファイバー
幅(mm)
180
高さ(mm)
100
奥行(mm)
1110
繰り返し・詰め替え
対応