※メイン画像
早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 卓上ホウキ
バンブーホーキ 長柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13874467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
腰の強さ抜群小石なども掃けます。
材質
竹、鉄板
幅(mm)
190
高さ(mm)
30
奥行(mm)
1280
繰り返し・詰め替え
対応