※メイン画像
早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 卓上ホウキ
スキットクリーンミニミニホーキPP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13874476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
狭い所でも掃きやすいミニサイズ。
材質
毛先:ポリプロピレン、持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
110
高さ(mm)
15
奥行(mm)
210
毛丈(mm)
約85
繰り返し・詰め替え
対応