内容量1台
仕様●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、10 MP Ultra HD リア カメラ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生、最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性、Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用、Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボード、Surface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性、Surface Pro Flex キーボード、ペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボード、Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro キーボード、Surface Pro X Signature キーボード、Surface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート× 2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect 専用ポート、Surface Pro キーボード専用ポート
注文コード13874537
品番EP2-20187