Laptop7 (U7/16G/256G/W11P/P/KB英語)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13874625 品番 EP2-21072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。

セット内容
電源アダプター: 定格出力 39W
クイック スタート ガイド
安全性および保証に関する書類
仕様
●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ
自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応
Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー
配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)
Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン
キーボード バックライト
Copilot キー
高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 Pro
Microsoft 365 Apps 搭載
Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7
Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生
最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電
データ転送
最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1
Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ
Surface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています
USB-A 3.1
3.5 mm ヘッドホン ジャック
Surface Connect 専用ポート
●メモリ:16GB
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ
Windows 11 Secured-core PC
Microsoft Pluton テクノロジ
拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証
オーディオ
音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク
Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー
Bluetooth(R) LE Audio 対応
寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) ディスプレイ13.8インチ 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) プラチナ センサーアンビエント カラー センサー 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro キーボード英語レイアウト ストレージ256GB
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする