セット内容
電源アダプター:定格出力 39W
クイック スタート ガイド
安全性および保証に関する書類
仕様
●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー
配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)
Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン
キーボード バックライト
Copilot キー●ソフトウェア:Windows 11 Pro●ネットワークと接続:Wi-Fi 7
Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生
最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電
データ転送
最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1
Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ
Surface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています
USB-A 3.1
3.5 mm ヘッドホン ジャック
Surface Connect 専用ポート
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ
Windows 11 Secured-core PC
Microsoft Pluton テクノロジ
拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証
オーディオ
音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク
Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー
Bluetooth(R) LE Audio 対応
ディスプレイ13.8インチ
長さ(mm)301
幅(mm)220
質量(kg)1.35
色ブラック
高さ(mm)17.5
電源60W以上の電源アダプター(Surface ConnectまたはUSB-C)
センサーアンビエントカラーセンサー
メモリー32GB
メモリー容量32G
解像度2304×1536(201PPI)
保証期間1年間のハードウェア保証
使用CPUCore Ultra 7
スピーカーDolby Atmos搭載Omnisonicスピーカー
OSWindows 11 Pro
キーボード英語レイアウト
ポインティングデバイスハプティックタッチパッド
WebカメラフルHDフロントSurface Studioカメラ1080PフルHDカメラ、自動フレーミング/アイコンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、Windows Hello 顔認証カメラ
SSD512GB
無線LANWi-Fi 7
USBUSB-A 3.1
オフィスソフトMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版