エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの トレー・パック
桃りんごナシ用パックペコペットフルーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
13874966
品番
CP007664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。
補強リブによりつぶれにくいです。
フタが外れにくいボタンかん合です。
横の広い通気口でムレ対策しています。
積み重ね可能です。
用途
モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。
材質
A-PET
内径(Φmm)
各ポケット:112
外寸(mm)
229×126×98
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下からフチを支え、上からオス側を指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
※モモにはフルーツキャップなどの緩衝材を併せご使用ください。