本体

キャップレス9 バイオマスプラスチック メールオーダー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13875666 品番 XL-CLNBP1/MO
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プラスチック部品に再生素材※55.6%を使用しています(重量比)。 ※バイオマスプラスチックと再生 ABS 樹脂
従来捨てられていた再生可能な有機資源(杉の木くず、茶葉の不要部分、珈琲の豆かす)を商品の一部として再利用しています。
ボディに自然素材を使用しておりますので、商品ごとに個体差がございます。
ウイングシャッター採用で、キャップを外す手間なくスマートに連続なつ印することができます。
シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印することができます。
ストラップ穴が付属しており、携帯用ストラップやネックホルダーを取付けでき携帯性に優れています。
シャッター部品をひねるだけの印面ロックで、印面が飛び出す心配なく安心してかばんの中等でも携帯できます。
印面からのインキ滴下による補充で、繰り返し長期に渡って使用する事ができます。

仕様インキ:Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N シリーズキャップレス9 インク色黒/赤/藍色/緑/朱色/紫 色(本体) 印面サイズ(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダー方法メールオーダー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※ネーム印のお申し込み方法。
※印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページからお申し込みください。
※書体は楷書体、行書体、隷書体、古印体、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック体、てん書体から選べます。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする