本体

CPHC-A6 ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ 13875745 CPHC-A6 ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ 13875745 CPHC-A6 ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ 13875745 CPHC-A6 ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ 13875745 CPHC-A6 ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ 13875745

ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13875745 品番 CPHC-A6
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

・ハンコがワンタッチで捺(お)せる!
・お手持ちのハンコを入れるだけ!
・ハンコが使いやすく早変わり!
・付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。
・朱肉は交換可能なカートリッジ式

適合専用朱肉:CPHN-RC 寸法(mm)22×22×97 質量(g)19.5 シリーズシヤチハタ 適合サイズ(mm)【印鑑】<直径>10〜12丸印、 <最大径>10.5〜12小判印、 <長さ>57〜61.5 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑は商品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする