マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフリング
ミニサイズ くるっとリング表紙アイボリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13875928
品番
FMR9PA-14
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
アイボリーカラーの表紙になります。
色
アイボリー
本体寸法(mm)
97×139
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PP
注意
※表紙1枚のみです。