メモリートレーL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13875989 品番VPP1291W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品インデックスシール 材質本体:PP/ホワイトボードシート:PET ホワイト 本体質量(g)310 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×47×337 収納寸法(mm)約W255×H38×D320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする