レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の バインダー
スリムバインダーA5
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876068
品番
QE1124B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
色
ブラック
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
275
収納枚数
60〜80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×230×26
穴数
20
リング内径(Φmm)
16