キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの クリアポケット
カキコポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5パック)
注文コード
13876418
品番
8603P-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差し替え可能で書き込める!クリアーファイル カキコ 差し替え式が登場
材質
PP
サイズ
A4タテ型
穴数
30穴(4穴、2穴)
ポケット数
10枚入り
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
約230×306