キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)コラージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
13876479
品番
KITC002
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」
コンパクトな、マスキングテープとシールです。
シートサイズ(mm)
H71×W54
柄
ワクセイ
表紙サイズ(mm)
H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)
テープ:15×50
入数
1冊40枚入り(10枚×4柄)+透明シール1枚(20柄)