キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの リングノート
HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) コミックサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2冊)
注文コード
13876585
品番
HN-CR01
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
気軽に使えるリングノートタイプが登場!
サイズ
コミックサイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ノート:約180×135×17(リング含む)
柄
リンゴ
ページ数
128ページ