※商品画像

A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716 A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716 A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716 A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716 A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716 A3800-5 XCOA リバーシブルクリヤーペンケース リヒトラブ 13876716

XCOA リバーシブルクリヤーペンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13876716 品番 A3800-5
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

透明のフタからペンが見えるクリヤータイプのペンケース

用途ペンホルダー:5本収納可能。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ホルダーバンド:定規などの薄い物の収納に。プレート下には文具小物が入ります。ペンを隠さず保護するクッションループ。プレートを折り返すことで見たい面を変えられます。 材質本体/PVC・ポリエステル ネオンイエロー 開閉ファスナー 収容数ペンホルダー部収納本数5本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする