※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
XCOA リバーシブルクリヤーペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13876750
品番
A3800-27
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
透明のフタからペンが見えるクリヤータイプのペンケース
用途
ペンホルダー:5本収納可能。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや消しゴムを入れて。ホルダーバンド:定規などの薄い物の収納に。プレート下には文具小物が入ります。ペンを隠さず保護するクッションループ。プレートを折り返すことで見たい面を変えられます。
材質
本体/PVC・ポリエステル
色
クリヤーグレー
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数5本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。