※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
XCOA ハードシェルペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13876786
品番
A3802-24
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
EVA 製の3 階建て大容量ペンケース
用途
ペンを隠さず保護するクッションループ。フタはペントレーとして使用可能。ペンホルダー:合計8本収納可能。ホルダーバンド:定規など薄い物の収納に。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや定規を入れて。フリースペース:消しゴムやハサミなどの小物収納に。衝撃に強いEVA 素材を使用しています。
材質
本体/EVA・ポリエステル
色
ジェットブラック
開閉
ファスナー
収容数
ペンホルダー部収納本数8本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペンやその他の文具は付属しません。